Soft Foam förbandsautomat 51011024

Art-nr: 098602 51011024
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bredd 121 mm
    höjd 281 mm
    Djup 170 mm
    Produktslag Förbandsmaterial

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 098602 51011024
    EAN/GTIN 7310610028039
    Tillverkarens nummer 51011024

    Benämning

    Utförande:

    Soft Foam-automaten kan användas för att bättre kunna ta ut Soft Foam-förband. Snabbt till hands med inbyggd skäranordning. Optimal bredvid första hjälpen-utrustningen.
    Mått: 121×281×170 mm (B×H×T).

    Innehåll:

    Soft Foam förbandsautomat inkl. Soft Foam förband, blå nr 098589 51011010.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen