Engångskylpack Instant Cold Pack 219600

Art-nr: 098601 219600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
421 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bredd 146 mm
    höjd 216 mm
    Djup 25 mm
    vikt 200 g
    Innehåll 1
    Produktslag Kylpack

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 098601 219600
    EAN/GTIN 7310617300121
    Tillverkarens nummer 219600

    Benämning

    Utförande:

    Snabbkylkompressen har smärtlindrande och avsvällande verkan, t.ex. vid stukningar. Den inre vattenfyllda påsen spricker när man trycker på kom pressen. Det gör att kylpacken blir kall. Håll sedan kom+pressen tryckt mot skadan i cirka 15 – 20 minuter. Lägg en handduk eller en elastisk binda mellan huden och kompressen. Det går inte att använda kylpacken flera gånger.
    Mått: 146×216×25 mm (B×H×D).
    Vikt: 200 g

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen