Första hjälpen-station, Typ: 51011026

Art-nr.: 098581 51011026
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Förbandslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 098581 51011026
EAN/GTIN 7310800028566
Tillverkarens nummer 51011026
Tillverkare Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Benämning

Utförande:

Första hjälpen-station för uppsättning på vägg. Produkterna i den är lättillgängliga och överskådligt ordnade. Det garanterar snabb åtkomst och det går lätt att se om produkter saknas. För enkel efterbeställning är artikelnumren tryckta på stationen. Kan anpassas till olika behov.
Med produkter för olika slag av personskador.

Innehåll:

1 x ögon- och sårspray 150 ml (nr 098588 726000)
1 x vattenavstötande plåster 27 st 72 x 19 mm och 18 st 72 x 25 mm (nr 098585 6036)
1 x textilplåster 24 st 72 x 19 mm och 16 st 72 x 25 mm (nr 098585 6444)
1 x Soft Foam förband beige 2 m x 6 cm
1 x skyddspaket (nr 098586 2596)

Anmärkning:

Passande förvaringsväska finns under nr 098596 51011007, passande hållare under nr 098597 190400.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen