Skyddsoverall typ 5/6 AlphaTec® 1800 XL

Art-nr: 098356 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 054 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    EN 1149-5 (antistatisk) Ja
    Serie Microgard®
    Kön Unisex
    Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
    Färg vit
    Unisex-storlek XL
    Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
    PSA CE-kategori CE-kategori III, typ 5/6
    mikroporöst filmlaminat ja
    förslutningsbart dragkedjeskydd Ja
    Engångsoverall Ja
    med kapuschong Ja
    Produktslag Kemikalieskyddsdräkt

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 098356 XL
    EAN/GTIN 5013756110324
    Tillverkarens nummer WH18B-00111-05

    Benämning

    Utförande:

    Skyddsoverall AlphaTec® 1800. Mikroporöst polyetenfilmmaterial med sydda och tejpade sömmar. Idealiskt grundskydd för många allmänna industritillämpningar.
    Skyddsoverall (PSA-kategori III) typ 5/6.

    Norm:

    • EN ISO 13982-1 typ 5
    • EN 13034 Typ 6
    • EN 1149-5

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen