Skyddsoverall typ 5/6 Tyvek® 500HV S

Art-nr: 098312 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Tyvek®
Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg orange
Unisex-storlek S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098312 S
EAN/GTIN 5450208013534
Tillverkarens nummer D15452912

Benämning

Utförande:

Tyvek® 500HV, typ 5/6, modell 125. High Vis-dräkt. I fluorescerande orange med silvergrå reflekterande band som syns både dag och natt. Ståkrage, resår i ärm- och bensluten och inlimmad resår i ryggpartiet. Väl tilltagen kil för ökad rörlighet. Dräktmaterialet släpper igenom luft och vattenånga men avvisar samtidigt vattenbaserade vätskor och spraydimmor. Ger mycket gott skydd mot fina partiklar och fibrer. Ytterst lite ludd och på insidan antistatiskt utrustad.
Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, klass 3

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen