Skyddsoverall typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, vit, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 098300 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg vit
Unisex-storlek S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 098300 S
EAN/GTIN 5450208011813
Tillverkarens nummer D14886039
Tillverkare DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Benämning

Utförande:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, modell CHF5. Robust och lätt dräkt med huva som ger utomordentlig andningsaktivitet och optimerat skydd vid mindre krävande tillämpningar. Resår i kapuschongen, vid ärm- och bensluten och i midjan. Mjuk polyetenfleece som släpper igenom luft och vattenånga.
Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen