Fallskyddsblock Nano-Lok™ 2 m

Art-nr: 098286 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3101461
vikt 1,97 kg
Produktslag Fallskyddsblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098286 2
EAN/GTIN 648250179017
Tillverkarens nummer 7100230474

Benämning

Utförande:

3M™ DBI-SALA® fallskyddsblock Nano-Lok™ 3101461. På huset: Tri-Lock-karbinhake av stål med öppningsvidd 19 mm. På bandet: Ställningskrok av aluminium med öppningsvidd 57 mm. Den mycket korta bromssträckan gör att den är lämplig för arbeten på låg höjd. En lekare hindrar selen från att sno sig. Största användarvikt 140 kg. Produktens livslängd 10 år. Utrustad med en RFID-transponder.

Norm:

EN 360

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen