Fallskyddssele H500 IC7 2

Art-nr: 098186 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Fallskyddssele H500 - IC7 Pad QB 2LO
tillverkarstorlek 2
vikt 1,51 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098186 2
EAN/GTIN 3660681064622
Tillverkarens nummer 1036086

Benämning

Utförande:

Elastisk tvåpunkts DuraFlex®-sele med ventilerad ryggvaddering och ledat fäste. Helt justerbar, automatiska snabbfästen. Med fästpunkter för verktyg.
De nyutvecklade H500 fallskyddsselarna utmärker sig med en anatomiskt och ergonomiskt formad och andningsaktiv vaddering. Den höga rörelsefriheten och många intelligenta funktioner gör dem bekväma att bära, även under lång tid. Upp till 140 kg användarvikt.

Norm:

EN 361

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen