Fallskyddssele H500 IS5 2

Art-nr: 098183 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Fallskyddssele H500 - IS5 MB 2LO
tillverkarstorlek 2
vikt 1,17 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098183 2
EAN/GTIN 3660681064820
Tillverkarens nummer 1036103

Benämning

Utförande:

Elastisk tvåpunkts DuraFlex®-sele med ventilerad ryggvaddering och ledat fäste. Helt justerbar, automatiska snabbfästen. Med fästpunkter för verktyg.
De nyutvecklade H500 fallskyddsselarna utmärker sig med en anatomiskt och ergonomiskt formad och andningsaktiv vaddering. Den höga rörelsefriheten och många intelligenta funktioner gör dem bekväma att bära, även under lång tid. Upp till 140 kg.
Fallskyddssele H500 IS5 – bröstlås: Automatiskt clips. Benspänne: Klickspänne. Frontögla 2 x vävbandsöglor (bröst).

Norm:

EN 361

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen