Medlöpande fångenhet SKN BFD SK11 10 m

Art-nr: 098139 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning SKN BFD SK11
    Längd 10 m
    Linans diameter 11 mm
    Material lina Polyamid
    Antal karbinhake 2
    vikt 1,65 kg
    Karbinhake KOBRA TRI / FS 51
    Produktslag Uppsamlingsenhet

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 098139 10
    EAN/GTIN 4030281290308
    Tillverkarens nummer L-0543-10

    Benämning

    Utförande:

    SKN BFD SK11. Medlöpande uppsamlingsenhet av stål med extremt kort reaktionstid. Vertikalt arbete är möjligt för dess lämplighet för kanter. Kraftigt begränsad uppfångningsstöt genom energiupptagning vid glidning på kärnmantellina (⌀ 11 mm). Max. nyttovikt 140 kg.
    • Integrerad bandfalldämpare för nyttiga laster upp till 140 kg.
    • Lämplig till 11 mm linor.
    • Kantkontroll enligt RFU CNB/P/11.075 - rev. 2.

    Norm:

    EN 353-2

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen