Kopplingselement med falldämpare Manyard edge, Längd: 2m

Art-nr.: 098130 2
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 2 m EDGE MAN
Längd 2 m
Norm EN 355
vikt 1,26 kg
Karbinhake CS20
Produktslag Bandfalldämpare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 098130 2
EAN/GTIN 3660681042200
Tillverkarens nummer 1017916
Tillverkare Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Benämning

Utförande:

Manyard edge. Kanttestad och uttöjningsbart kopplingselement med fallindikator och integrerad falldämpare. Skruvkarbinhake av stål med en öppningsvidd på 30 mm och krok för byggnadsställning av aluminium med en öppningsvidd på 65 mm.

Norm:

EN 354; EN 355

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen