Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Falldämpare Skysafe Pro Flex 1,8 m

Art-nr.: 098126 1,8

Välj variant av artikel och antal

Längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Skysafe Pro Flex
Längd 1,8 m
vikt 1,3 kg
Karbinhake FS 90 ST
maximal öppningsvidd på karbinhaken 50 mm
Produktslag Falldämpare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098126 1,8
Tillverkarens nummer L-0568-1,8

Benämning

Utförande:

Fästanordning med nytt dämpningssystem och fallindikator för ett stort viktspann från 50 till 140 kg vid låga fallstötar. 22kN sluthållfasthet före och efter ett dynamiskt fall. Begränsning av uppfångningsstöten vid ett fall på under 6 kN. Lämpar sig för kanter.
Skysafe Pro Flex (i-Stang). Karbinhake av stål med största öppningsbredd 50 mm.

Norm:

EN 354; EN 355

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen