• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Svetsmössa Fire Fox™, Storlek: S

Art-nr.: 097985 S
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Materialvikt / vävtäthet: 305

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialvikt / vävtäthet 305 g/m2
Produktslag Svetskåpa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097985 S
Kopiera
EAN/GTIN 8718564521290
Kopiera
Tillverkarens nummer 23-2515
Kopiera
Tillverkare Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland

Benämning

Utförande:

Svetsarmössan höjer bärkomforten och ger ett extra skydd mot heta svetsloppor.
Lätt svetsarhuvudskydd av brandhämmande bomull för att bäras under svetsarmasken.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klass 1/A1+A2

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen