Automatiksvetsmask optrel® expert-Serie E684

Art-nr: 097950 E684
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ E684
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Energiförsörjning Batteridriven
    Kopplingstid från ljus till mörk 0,17 ms
    Kopplingstid från mörk till ljus 100 ms - 2 000 ms
    Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 1
    Produktslag Svetsmask

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097950 E684
    EAN/GTIN 7640429870421
    Tillverkarens nummer 1006.500

    Benämning

    Utförande:

    Svetsarmasken E684 med steglös skyddssteginställning, perfekt sikt och färgtrogenhet inom hela siktområdet lämpar sig särskilt för underuppsvetsning. Med individuellt inställbar bestämningsvinkel och möjlighet att anpassa känslighetssteget till arbetsomgivningen. Med öppningsfördröjning för långsammare höjning av ljusstyrkan efter mörkertillstånd. Extra slipläge. Med skymningsfunktion för flytande övergång från mörkt till ljust.
    • Mörka skyddssteg: 5 - 13 med HD-synfält. Steglöst inställbara med vred
    • Ljussteg: 4
    • Med 3 V litiumbatteri (livslängd 3 000 timmar)
    • Färg: silver
    • Synfält, svetsfilter: 50 x 100 mm

    Användningsdata:

    MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning

    Norm:

    EN 175; EN 379; EN 166

    Leveransinnehåll:

    1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen