Automatiksvetsmask med andningsskydd med fläktsystem 3M™ Speedglas™ G5-01-VC med Adflo™ START

Art-nr: 097917 START
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    Energiförsörjning Batteridriven
    Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
    Kopplingstid från mörk till ljus 500 ms - 1 300 ms
    Klassificering enligt EN 379 1/1/1/2
    Produktslag Svetsmask

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097917 START
    EAN/GTIN 4062406270551
    Tillverkarens nummer ZSOL

    Benämning

    Utförande:

    Bekvämt svetsarbete med konstant andningsskydd och flexibelt siktskydd genom kombinationen av 3M™ Speedglas™-högkapacitetssvetsarmasken G5-01 och fläktandningsskyddssystemet Adflo™. Automatsvetsarmasken har en Flip Up-mekanism som gör det bekvämt att byta mellan klart skyddsglas och svetsfilter utan att masken behöver tas av. På så sätt fortsätter andningsskyddet att fungera också under för- och efterarbeten med uppfällt filter och ger samtidigt bra och skyddad sikt mot arbetsstycket, t.ex. vid slipning. Den nya variabla färgtekniken 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology möjliggör ännu bättre sikt och kontroll av svetsbadet. I det mörka steget kan man välja mellan naturton, kallton eller varmton. Det nya luftkanalsystemet ger dig tre alternativ för individuell inriktning av luftflödet, också under svetsningen.

    Mörka skyddssteg: 5, 8 – 14.
    Ljussteg: 3. Med litiumjonbatteri (livslängd 1 500 timmar).
    Synfält, svetsfilter: 73 × 109 mm.

    Norm:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

    Leveransinnehåll:

    • 3M™ Speedglas™ högkapacitetssvetsarmask G5-01 med automatsvetsfilter G5-01VC (nr 098209 G5-01-VC).
    • 3M™ Adflo™ High Altitude fläktandningsskydd nr 097900 (Adflo™ High-Altitude fläktandningsskydd, luftslang QRS (nr 097981), luftflödesindikator förfilter (nr 097986), gnistskydd (nr 097984), partikelfilter (nr 097989), högkapacitetsbatteri (nr 097995), bälte och laddare (nr 097996).
    • Förbrukningsmateialsats (3 svettremmar av mjuk bomull, frotté (nr 098004) och läder, 2 invändiga försättsrutor (nr 098002), 4 utvändiga standardförsättsrutor (nr 097930), visir, luftslangöverdrag. ansiktstätning.
    • Förvaringsväska.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen