Skyddshjälm Uvex pronamic alpine MIPS ORANGE

Art-nr: 097839 ORANGE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddsegenskap ned till -30 °C; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation
  • Breddjustering: Vridlås

Produktdetaljer

Tekniska data

hjälmegenskap Skyddsegenskap ned till -30 °C; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation
tillverkarens beteckning pronamic alpine MIPS hi-viz orange
Färg orange
Storlek 53 cm - 63 cm
Material hjälmskal ABS
vikt 490 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Breddjustering Vridlås
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097839 ORANGE
EAN/GTIN 4031101959962
Tillverkarens nummer 9735231

Benämning

Utförande:

Den här sportiga multifunktionshjälmen kombinerar kraven på en industriskyddshjälm med egenskaperna hos en klättringshjälm. Pronamic står därvid för optimalt skydd (protection) och dynamik (dynamic). Bekväm viddinställning med ett gummerat vred. Stegvis inställning av den invändiga utrustningen för en optimal passform. Generöst utformade ventilationshål på hjälmens sidor. Omfattande fästanordningar för hjälmtillbehör, t.ex. ansiktsskydd, skyddsglasögon och pannlampa. Lätt och slitstarkt hjälmskal av ABS. Beständig mot kyla ned till -30 °C.
  • Fyrpunktsbältesband
  • 30 mm Euro Slot-fäste
  • Svettrem av polyuretan
  • Neddraget nackparti
  • Med vridlås

Med inbyggd MIPS-teknik.

Användningsdata:

Underhåll, ställningsbyggnad, serviceteknik, montage, arbete på hög höjd och räddningsarbete.

Norm:

DIN EN 12492

Anmärkning:

Gaffelhakrem enligt EN 12492 (art.nr 9790351) ingår i standardleveransen, hakrem enligt EN 397 (art.nr 9790021) finns tillgängligt separat som tillbehör.