Veiligheidshelm BOP YELLOW

Art-nr: 097813 YELLOW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kleur Enhetspris inklusive moms
  • hjälmegenskap: Skyddar upp till 150 °C; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    hjälmegenskap Skyddar upp till 150 °C; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation
    Glasbeläggning kemikaliebeständig
    Storlek 53 cm - 61 cm
    Material hjälmskal UP-GF fiberglas-polyester
    vikt 405 g
    Norm DIN EN 397
    Breddjustering Vridlås
    Produktslag Skyddshjälm

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097813 YELLOW
    EAN/GTIN 4017765102258
    Tillverkarens nummer 1200272940

    Benämning

    Uitvoering:

    De Duroplast-helm van glasvezelversterkt polyester biedt een goede vormvastheid bij temperaturen tot 150 °C. Daardoor is deze geschikt in werkomgevingen met hoge omgevingstemperaturen (bijv. hoogovens). De helm beschikt over een hoge resistentie tegen veroudering en is ongevoelig voor chemicaliën. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).
    • 6-punts band, hoogteverstelbaar
    • Zonder opname
    • Zweetband van natuurlijk leer
    • Rechte vorm
    • Met draaisluiting

    Toepassing:

    Hete bedrijven, chemische industrie, werkplekken met hoge UV-straling.

    Norm:

    DIN EN 397

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen