Skyddshjälm Baumeister 80 WHITE

Art-nr.: 097803 WHITE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
138 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg WHITE
Storlek 53 cm - 61 cm
Material hjälmskal HDPE
vikt 365 g
Köldbeständighet Upp till -20 °C
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097803 WHITE
EAN/GTIN 4017765037857
Tillverkarens nummer 9249210526

Benämning

Utförande:

Klassisk skyddshjälm av polyeten med hög densitet med stor skyddsyta. Mycket lämplig för användning i kall omgivning ned till -20 °C. Med reglerbar sidoventilation.
  • Fyrpunkts bältesband, höjdinställbart
  • 16 mm dubbelt Slot-fäste
  • Svettrem av ekologiskt läder
  • Neddragen nackdel med regnränna
  • Utan vridlås

Användningsdata:

byggindustri, konstruktions- och anläggningsarbeten.

Norm:

DIN EN 397

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen