Hörselkåpor, ljudnivåberoende Peltor™ WS™ LiteCom PRO III PRO3

Art-nr: 097799 PRO3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
    Energiförsörjning Batteridriven
    Norm EN 352-4; EN 352-6
    SNR-värde (dämpvärde) 33 dB(A)
    drifttid 11 h
    vikt 490 g
    Produktslag Hörselkåpor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097799 PRO3
    EAN/GTIN 7318640066960
    Tillverkarens nummer MT73H7A4D10EU

    Benämning

    Utförande:

    Nivåberoende högkapacitetshörselskydd med inbyggt analogt och digitalt trådlöst kommunikationssystem. Två förprogrammerade trådlösa kommunikations-system (1 analogt / 1 digitalt) ingår i leveransen. Som standard finns 16 kanaler (analog PMR) och 16 kanaler (digital PMR). Kapselskyddet kan programmeras för upp till 70 olika trådlösa kanaler. Bluetooth® Multipoint-funktionaliteten möjliggör direkt förbindelse med mobiltelefoner, så att du kan ta emot, föra och avsluta t telefonsamtal utan att avbryta arbetet. Den bullerundertryckande och vattentäta talmikrofonen erbjuder röststyrd överföring (VOX) för hands free-samtal i bullerbelastade omgivningar. I headsetet finns ett uppladdningsbart litiumjonbatteri.
    SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
    Kombinerar hörselskydd, hörlurar och mikrofon.

    Användningsdata:

    För kommunikation i bullerbelastade, krävande omgivningar.

    Norm:

    EN 352-4; EN 352-6

    Leveransinnehåll:

    Inklusive batteri, laddare, extra hygienkit och mikrofonskydd.

    Anmärkning:

    Hygiensatser under nr 097767 storlek HY83.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen