Hörselkåpor Peltor™ LiteCom™

Art-nr: 097798
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Peltor™ LiteCom™
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081556 LR6
Norm EN 352-1; EN 352-6
SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
drifttid 20 h
vikt 394 g
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097798
EAN/GTIN 7318640063280
Tillverkarens nummer 7000108540

Benämning

Utförande:

Headset med passivt bullerskydd och inbyggd radio i hörselkåporna. Den monterade tvåvägsradiotekniken medger kommunikation med andra LiteCom™ kapselhörselskydd och trådlösa apparater. Den bullerdämpande dynamiska talmikrofonen medger förenklad kommunikation även i bullrig omgivning. Vid maximal effekt är räckvidden upp till tre kilometer. Headsetet fungerar med den inloggningsfria PMR 446 Standard och har därmed recis 8 kanaler i frekvensområdet 446 MHz. De tre knapparna går lätt att manövrera även med handskar. Talstyrd sändning (VOX) utan knappmamövrering och automatisk avstängningsfunktion. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Kombinerar hörselskydd, hörlurar och mikrofon.

Användningsdata:

För kommunikation i bullriga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st AA-batterier (alkali-mangan) 081556 storlek LR6.

Anmärkning:

Hygiensatser under nr 097767 storlek HY79.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen