Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Öronpropp, ljudnivåberoende Peltor™

Art-nr: 097797

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081556 LR6
Norm EN 352-2; EN 352-7
SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
drifttid 16 h
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097797
Tillverkarens nummer 7100075598

Benämning

Utförande:

De elektroniska hörselskyddspropparna 3M™ Peltor™ EEP-100 är utrustade med en nivåberoende funktion och erbjuder därmed en dynamisk reglering av externt buller. Därutöver är det möjligt att förstärka låga ljud (t.ex. röster) och dämpa plötsligt uppträdande hörselskadande buller. På så sätt skyddas hörseln samtidigt som starkare situationsmedvetande och förbättrad kommunikation i bullerbelastade miljöer möjliggörs. Bäraren kan reglera hörselskyddet intuitivt via en knapp och från början ställa in grundvolymen individuellt. Hörselskyddspropparna kan laddas på nytt via en USB-kontakt på laddningsboxen. Den lilla och lättviktiga utformningen höjer komforten och förbättrar därigenom användarens bäracceptans.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) mied3M™ UltraFit™ hörselskyddspropp. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) mit PELTOR™ Triple C hörselskyddspropp.

Användningsdata:

För kommunikation i krävande miljöer med höga och varierande ljudnivåer.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7

Leveransinnehåll:

2 st nivåberoende hörselskyddsproppar, 1 st laddningsbox, 1 st USB-kabel, 1 par proppar UltraFit™ Small, 1 par proppar UltraFit™ Medium, 1 par proppar UltraFit™ Large, 1 par proppar Triple C.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen