Hörselkåpor Peltor™ WorkTunes™ Pro

Art-nr: 097788
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Peltor™ WorkTunes™ Pro
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 2
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081556 LR6
    Norm EN 352-1; EN 352-8
    SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
    drifttid 40 h
    vikt 352 g
    Produktslag Hörselkåpor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097788
    EAN/GTIN 4054596123298
    Tillverkarens nummer 7100088416

    Benämning

    Utförande:

    Hörselkåpormed integrerad FM-radio. Inbyggd antenn, snabb digital sändarsökning och 5 lagringsminnen ger flexibilitet och enkel betjäning. Genom att trycka på kontrollknapparna och Audio-Feedback (frekvens) kan sändaren ställas in utan att hörselskyddet behöver tas av. Det gör att hörseln skyddas hela tiden. Via ett 3,5 mm uttag kan en MP3-spelare resp. smartphone anslutas. Anslutningen via spärren lämpar sig till exempel för uppspelning av ljudfiler, men endast i begränsad omfattning för telefonsamtal. Automatisk avstängning efter 4 timmar utan att någon knapp har aktiverats, för att spara energi. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
    Kombinerar hörselskydd och hörlurar.

    Användningsdata:

    Bullriga industrimiljöer.

    Norm:

    EN 352-1; EN 352-8

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 2 AA-batterier (alkali-mangan) 081556 storlek LR6.

    Anmärkning:

    Hygiensatser under nr 097767 storlek HY220.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen