Utförande:
Impact in-ear PRO är en elektronisk hörselskyddspropp med volym- och förstärkningskontroll. Den återger ljudet realistiskt och oförfalskat tack vare
hear through-funktionen med separat reglering. Förstärkningen begränsas då till en säker maximinivå och upphör aktivt när ljudnivån i omgivningen överskrider 82 dB. Dessutom kan Impact in-ear PRO anslutas t.ex. till telefonen via
Bluetooth.
- Hear through-ljudvolymen kan regleras separat i 6 steg.
- Bluetooth-ljudvolymen kan regleras separat i 15 steg.
200 mAh- batterierna kan laddas upp helt inom 2 timmar via USB-C-anslutningen. Impact in-ear PRO har flexibla och formbara öronbyglar som ger en behaglig bärkomfort. De återanvändbara poddarna av silikon finns i tre olika storlekar – allt efter hörselgången.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Användningsdata:
För kommunikation i krävande miljöer med höga och varierande ljudnivåer.
Norm:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Leveransinnehåll:
1 st Impact in-ear PRO, 1 st transportbox, 1 st USB/Type-C laddkabel, 1 st bruksanvisning, 2 st reserv-PODS SMALL, 2 st reserv PODS MEDIUM, 2 st reserv PODS LARGE.