Hörselkåpor VeriShield 100, Typ: VS120FHV

Art-nr.: 097762 VS120FHV
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VeriShield 100
tillverkarens beteckning Verishield VS120FHV
SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097762 VS120FHV
EAN/GTIN 7312550351079
Tillverkarens nummer 1035107-VS

Benämning

Utförande:

Kapselhörselskyddet i VeriShield 100-serien utmärker sig genom sina anpassningsmöjligheter till alla huvudstorlekar och den bredare kapselöppningen. Långlivade kapslar för krävande, långvariga arbetsuppgifter. Den lätta stoppade huvudbygeln gör att skyddet sitter perfekt. Det mjuka Memory Foam-materialet i öronmusslorna sluter till tätt och bidrar till optimal bärkomfort och bättre isolering.
SNR = 32dB (H = 36dB, M = 29dB, L = 24dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för VeriShield 100-serien under nr 097761.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen