Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande X4

Art-nr: 097756 X4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Peltor™ X-Serie
tillverkarens beteckning X4
SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097756 X4
EAN/GTIN 4046719719624
Tillverkarens nummer 7000103994

Benämning

Utförande:

Kapselhörselskyddet i 3M™ Peltor™ X-serien ger ett säkert skydd mot buller och övertygar dessutom genom sin ergonomi, estetik och moderna design. Trots sin smala konstruktion erbjuder bygelhörselskydden maximal ljuddämpning. De lätta kåporna med dubbla skal gör att hörselkåporna erbjuder en mycket hög bärkomfort och att de har en extremt lång livslängd.
Hjälmutförandet hos X-serien har samma kapselegenskaper som utförandet med hjässbygel. Kan med några få handgrepp fästas på hjälmar med 30 mm Euro Slot-fäste. Färgkodningen är densamma som för X-serien med hjässbygel.
SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Anmärkning:

Passande hjälmar under nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth).
Hygiensatser under nr 097764.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar