Kapselhörselskydd Peltor™ X-Serie, Typ: X5

Art-nr.: 097755 X5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Peltor™ X-Serie
tillverkarens beteckning X5
SNR-värde (dämpvärde) 37 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097755 X5
EAN/GTIN 4046719708123
Tillverkarens nummer 7000103995

Benämning

Utförande:

3M™ Peltor™ kapselhörselskydd i X-serien ger ett säkert skydd mot buller och övertygar dessutom genom sin ergonomi, estetik, moderna design och långa användningstid. Trots den slanka utformningen ger kapselhörselskyddet maximal ljuddämpning. De lätta dubbelskaliga kapslarna ger en mycket god användningskomfort.
Enastående dämpning tack vare optimal kombination av mellanring, kåpkonstruktion och tätningsringar med avancerat skummaterial. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för X-serien under nr 097764.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen