Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande 3

Art-nr: 097753 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Peltor™ Optime™
SNR-värde (dämpvärde) 34 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097753 3
EAN/GTIN 4046719384228
Tillverkarens nummer 7000039624

Benämning

Utförande:

Kapselhörselskydden är tack vare sin låga vikt bekväma att bära och kan lätt kombineras med annan skyddsutrustning. Den praktiska tätningsringen i en blandning av gel och skumplast säkerställer optimal tätning och hög bärkomfort även vid användning under längre tid.
Hjälmutförandet i Peltor™ Optime™-serien har samma kapselegenskaper som utförandet med hjässbygel. Kan med några få handgrepp fästas på hjälmar med 30 mm Euro Slot-fäste.
SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Anmärkning:

Passande hjälmar under nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth). Hygiensatser under nr 097764, 097748.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar