Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ 3

Art-nr: 097752 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 195 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Peltor™ Optime™
SNR-värde (dämpvärde) 35 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097752 3
EAN/GTIN 7318640033382
Tillverkarens nummer 7000039622

Benämning

Utförande:

Kapselhörselskydden i serien Peltor™ Optime™ är tack vare sin låga vikt bekväma att bära och går bra att kombinera med annan skyddsutrustning. De praktiska tätningsringarna av en blandning av gel och skumplast ger optimal tätning och hög bärkomfort även vid långvarig användning.
Hörselkåpor med extremt effektiv dämpning. Maximal dämpning av höga frekvenser i kombination med optimal talhörbarhet. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för Peltor™ Optime™-serien under nr 097764, 097748.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar