Öronproppar, set, 50 par uvex xact-fit planet 50

Art-nr: 097613 50
Ange pris 50 par (SEK 24,69 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    SNR-värde (dämpvärde) 26 dB(A)
    Material öronproppar Polyuretan
    Innehåll 50 par
    Produktslag Engångshörselskyddspropp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097613 50
    EAN/GTIN 4031101499253
    Tillverkarens nummer 2124001

    Benämning

    Utförande:

    Den ergonomiskt formade öronproppen med snodd med justerbar längd följer hörselgångens form och har en vänster och en höger sida. Det låga trycket från öronproppen i hörselgången gör att öronproppen kan användas under långa arbetsdagar med bibehållen komfort. Öronproppen behöver inte vridas innan den sätts in och det går även att sätta i den med handskarna på. Tumhålen är gjorda av 100 % återvunnet material och förpackningen är tillverkad av återvunnen kartong. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen