Det finns ett alternativ till denna artikel:

Öronproppar, set, 50 par 1271 50

Art-nr: 097611 50
Ange pris 50 par (SEK 26,22 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 25 dB(A)
Material öronproppar TPE
Innehåll 50 par
Produktslag Hörselskyddsproppar återanvändningsbara

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097611 50
EAN/GTIN 5010027818668
Tillverkarens nummer 7100109118

Benämning

Utförande:

De innovativa lamellerna i 1271 gör att den tvättbara hörselskyddsproppen sitter säkert och bekvämt. Skaften gör det lättare att sätta in och ta ut hörselskyddsproppen. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Leveransinnehåll:

Inkl blå förvaringslåda med bältesclip.