• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Öronproppsats, 100 par LASER TRAK®, Typ: 100

Art-nr.: 097565 100
Kopiera
Ange pris 100 par (SEK 10,36 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Laser Trak
SNR-värde (dämpvärde) 34 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 100 par
förpackning parvis
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097565 100
Kopiera
EAN/GTIN 033552000020
Kopiera
Tillverkarens nummer 3301167
Kopiera
Tillverkare Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Benämning

Utförande:

Den väl synliga och metalldetekterbara hörselskyddsproppen av polyuretanskumplast utvidgar sig likformigt i hörselgången och ger en behaglig bärarkänsla. Genom de järnfria metallöglorna kan proppen detekteras vid en magnetisk kontroll, dessutom är den iögonenfallande lysande färgen till hjälp vid en optisk slutkontroll. SNR = 34 dB (H = 35 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen