Hörsekskyddsproppset uvex x-fit 15

Art-nr: 097325 15
Ange pris 15 par (SEK 5,17 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    SNR-värde (dämpvärde) 37 dB(A)
    Material öronproppar Polyuretan
    Innehåll 15 par
    förpackning lösa
    Produktslag Engångshörselskyddspropp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097325 15
    EAN/GTIN 4031101728063
    Tillverkarens nummer 2112133

    Benämning

    Utförande:

    Mycket mjuk öronpropp av polyuretan som mjukt anpassar sig efter hörselgångens anatomiska form. Den slutna ytan förhindrar att smuts ansamlas och stänger även ute främmande ämnen. Den patenterade x-grip-tekniken underlättar snabb och exakt isättning och borttagning av öronproppen och minskar expansionstrycket, vilket ger en hög bärkomfort och även gör att öronproppen kan användas under längre tid.
    Lämpar sig väl för medelstora och stora hörselgångar. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
    Förpackning med 15 lösa par.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen