Öronproppsats, 200 par MAX® R200

Art-nr: 097322 R200
Ange pris 200 par (SEK 2,51 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MAX
SNR-värde (dämpvärde) 37 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 200 par
förpackning lösa
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097322 R200
EAN/GTIN 033552014348
Tillverkarens nummer 1013046

Benämning

Utförande:

Den optimerade klockformen gör att det är lätt att sätta i och ta ur öronpropparna. Hög bärkomfort och optimal passform i hörselgången kombinerat med mycket hög dämpning. Slät och smutsavvisande ytterhölje förlänger hållbarheten. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Påfyllningspack med 200 par för Bilsom® LS 400 dispenser, nr 097512 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen