Helmaskstomme X-plore® 6300 UNI

Art-nr: 097249 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Maskegenskap: Silikonfri
  • Glasbeläggning: beläggningsfri; Rephållfast
  • Glasmaterial: PMMA

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Maskegenskap Silikonfri
    Glasbeläggning beläggningsfri; Rephållfast
    Filteranslutning RD40
    vikt 500 g
    färgkod för passande tillbehör RD40
    Glasmaterial PMMA
    tillverkarens beteckning R 55 800
    Produktslag Helmask, stomme
    CAS AL 1A004A
    SH-kod AL 01

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097249 UNI
    EAN/GTIN 4026056002405
    Tillverkarens nummer R55800

    Benämning

    Utförande:

    Den kraftfulla enfilterhelmasken står för beprövad kvalitet och tillförlitlighet när det gäller skydd för andning och ögon. Maskstommen av motståndskraftig EPDM med dubbel tätningsram och tredubbel tätningslinje svarar för att masken sitter säkert och bekvämt på så gott som alla ansiktsformer. Den distorsionsfria och reptåliga siktrutan av PMMA (plexiglas) garanterar ett stort synfält med bred runtomsikt. Ett intelligent ventilationssystem med separat innermask ger en imfri siktruta. 5-punktremmen gör det möjligt att snabbt och okomplicerat sätta på masken utan att håret kommer i kläm. Med standard rundgänga RD40 enligt EN 148-1.

    Norm:

    EN 136, klass 2

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen