Halvmaskstomme X-plore® 4740, Storlek: ML

Art-nr.: 097241 ML
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Filteranslutning RD40
vikt 175 g
färgkod för passande tillbehör RD40
tillverkarens beteckning R 55 874
Produktslag Halvmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097241 ML
EAN/GTIN 4026056002726
Tillverkarens nummer R55874

Benämning

Utförande:

Den viktigaste styrkan hos stommen till halvmasken X-plore® 4740 är dess motståndskraft. Den ergonomiska tätningsläppen av silikon lämpar sig även för känslig hud och ger en mycket hög bärkomfort genom exakt passning, mycket tätslutande egenskaper och i det närmaste inget tryck från masken. Enfilter-halvmask med standard rundgängekoppling RD40 enligt EN 148-1 har ett omslutande plasthölje, som ger den beständiga maskstommen dess robusthet och långa livslängd. Dräger ”Flexi-Fit-huvudspindel” möjliggör snabb på- och avtagning samt utmärkt passform och fixering utan att håret kommer i kläm. ”Drop-Down-bandsystemet” med stängning i nacken möjliggör smidig avtagning av masken vid pauser i arbetet utan att man behöver ta av sig skyddshjälmen. Passar för medelstora till stora ansikten.

Norm:

EN 140

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen