Halvmaskstomme Serie 6500QL L

Art-nr: 097237 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Filteranslutning 3M™ bajonettsystem
vikt 166 g
färgkod för passande tillbehör 3M™ bajonett
tillverkarens beteckning 6503QL
Produktslag Halvmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097237 L
EAN/GTIN 511415634976
Tillverkarens nummer 7100018995

Benämning

Utförande:

Lätt maskstomme i kompakt format för obegränsad sikt över arbetsområdet. Dubbelfiltersystem för mindre andningsmotstånd och gynnsam viktfördelning. ”Quick-Release”-mekanismen underlättar på- och avtagning av masken vid korta pauser i arbetet. Under pauser i arbetet ska maskinen alltid bäras med den öppna sidan vänd mot bröstet för att förhindra att smuts kommer in i masken. Längre livslängd och hög formstabilitet i varma miljöer tack vare det silikonbaserade utförandet. Kännetecknande för masken är att den är optimalt tättslutande och enkel att rengöra. I kombination med partikelfilter kan masken bäras med en huvuddel ur 3M™ Speedglas™-serien.
Med ”Quick-Relesase”-mekanism för smidig på- och avtagning av masken. Längre livslängd och hög formstabilitet i varma miljöer tack vare det silikonbaserade utförandet. Optimalt tätslutande.

Norm:

EN 140.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar