Halvmaskstomme Serie 7500 L

Art-nr.: 097231 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
199 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Filteranslutning 3M™ bajonettsystem
vikt 136 g
färgkod för passande tillbehör 3M™ bajonett
tillverkarens beteckning 7503
Produktslag Halvmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097231 L
EAN/GTIN 4046719790692
Tillverkarens nummer 7000104178

Benämning

Utförande:

De robusta och bekväma halvmaskstommarna i 7500-serien är tillverkade av hudvänlig silikon och har en ”drop-down”-rem som gör att masken kan bäras ovanpå bröstet vid korta pauser i arbetet. Ett dubbelfiltersystem gör det möjligt att andas med minskat motstånd och garanterar en bra viktfördelning. Den elastiska och inställbara huvudremmen ger högsta möjliga säkerhet och komfort. Perfekt åtsittande passform tack vare den strukturerade ansiktstätningen.

Norm:

EN 140

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen