Mätrörssats, 10 delar CO

Art-nr: 097202 CO
Ange pris 10 st. (SEK 95,34 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sensor för gastyp Kolmonoxid
mättid 1 2,5 min
Standardmätområde 1 5 ppm - 150 ppm
mättid 2 30 s
Standardmätområde 2 100 ppm - 700 ppm
Produktslag Engasmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097202 CO
EAN/GTIN 4026056014804
Tillverkarens nummer CH25601

Benämning

Utförande:

Mätröret består av ett tunt glasrör som är fusionerat i ändarna. Inuti röret finns ett kemiskt reaktivt fyllnadslager. För mätning bryter man av ändarna på röret och sticker in röret i gasdetektorpumpen. Genom att klämma ihop pump leds luften som ska analyseras in i röret, som därigenom färgar fyllnadsskiktet när den reagerar med motsvarande gas. Avläsning av koncentrationen sker via en inbyggd skala.
Dräger-rör för mätning av kolmonoxid, ammoniak och svavelväte.

Anmärkning:

Ett urval på cirka 300 olika rörtyper finns tillgängligt på begäran. Det gör att mer än 500 olika ämnen kan detekteras snabbt och tillförlitligt i olika koncentrationer.
Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen