Medicinsk engångsmask T1B

Art-nr: 097123 T1B
Ange pris 50 st. (SEK 1,09 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: 50

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll 50
tillverkarens beteckning MEDICAL MASK IR BLUE
Klass Typ I
Skyddsklass Typ I
Innehåll 50
Färg blå
Produktslag Partikelfiltermask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097123 T1B
EAN/GTIN 2050002053892

Benämning

Utförande:

Medicinsk ansiktsmask bestående av 3-lags nonwoven: Inner- och ytterskikt av nonwoven, mittskikt av meltblown-tyg. Den är latex- och glasfiberfri. Dessutom är den vattentät och andningsaktiv. Storlek: 170x95 mm.
  • Integrerad, dold näsbygel: Hög skyddsnivå genom optimal anpassning till ansiktsformen.
  • Elastiska mjuka band: Runda gummiband för hög bärkomfort samt snabb och enkel på- och avtagning av masken.
Bakteriefiltereffektivitet (BFE) ≥ 95%.

Norm:

EN14683:2019 Typ I

Leveransinnehåll:

50 st per box. Hygieniskt förpackade i 5 polypåsar om 10 st.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen