• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Andningsskyddsmasker, sats Serie 8300, filter: P2V

Art-nr.: 097102 P2V
Ange pris 10 st. (SEK 50,18 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
131 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

filter Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: ±10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll ±10
tillverkarens beteckning 8322
Klass FFP2 NR D
Skyddsklass FFP2
Innehåll 10
Produktslag Partikelfiltermask FFP2

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097102 P2V
EAN/GTIN 051141561288
Tillverkarens nummer 7100010817
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

De förformade maskerna i 8300-serien har många komfortegenskaper som kombinerar ett säkert skydd med hög komfort. Tack vare högkvalitativa komponenter, som tygbanden och den stabila maskinstommen uppnås en lång livslängd. Den M-formade näsbygeln anpassar sig snabbt och lätt efter näsor i alla former. Värme- och fuktighetsuppbyggnad i masken förhindras tack vare utandningsventilen 3M™ Cool Flow™. Det extra mjuka invändiga slipnylonet säkerställer en säker och skön passform. Lågt andningsmotstånd tack vare det kraftfulla filtermediet.

Anmärkning:

Dien här FFP2-masken filtrerar bort minst 94 % av alla partiklar från luften och skyddar därmed mot flytande och fasta aerosoler. Andningsskyddsmask FFP2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen