• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Andningsskyddsmasker, sats hopvikbar, Storlek M/L, filter: P1

Art-nr.: 097002 P1
Ange pris 20 st. (SEK 14,01 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

filter Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: 20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Storlek Storlek M/L
Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll 20
Klass FFP1 NR D
Skyddsklass FFP1
Innehåll 20
Produktslag Partikelfiltermask FFP1

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097002 P1
EAN/GTIN 4062406384135
Tillverkarens nummer 097002 P1
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

High Performance-andningsskyddsmaskerna imponerar med sina många högklassiga komponenter. De hopvikbara och utrymmessparande maskerna ger genom det tredelade utförandet och det flexibla materialet god sikt och utomordentlig anpassning till alla ansiktsformer. Denna optimala passform stöds dessutom av valet av passande maskstorlek (storlek S och storlek M/L).
Det invändiga tyget utmärker sig bland annat genom sin mycket goda hudkompatibilitet. Därutöver avvisar materialet tillförlitligt fukt och svett. Dessa egenskaper talar för en extra behaglig bärrkänsla och bekväm passform. Med en konstant hög filterkapacitet underlättas andningen märkbart genom det högklassiga filtermediet.
Den böjliga näsbygeln och det mjuka nässtödet inuti masken garanterar en säker passform utan tryck och svarar dessutom för god tätning. På så sätt ger masken tillförlitligt skydd mot fasta och vätskeformiga aerosoler. Den flexibla och genomgående textilhjässremmen ger en bekväm och säker passform och möjliggör en extra komfortabel av- och påtagning av andningsskyddsmasken.
Viktekniken och den hygieniska styckförpackningen gör att det också är mycket lätt att ta med sig masken eller att förvara den. Made in Europe.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar mot den omgivande atmosfären.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om näsa, mun och haka är komplett täckta.
  • Tillämpningsexempel: Slipning, smärgling, sopning, sågning eller malmberedning.
  • Partikelfiltermask NR får inte återanvändas.

Olämplig användning
  • Använd inte halvmasken i oventilerade behållare, gropar, kanaler och små utrymmen.
  • Använd inte halvmasken som skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva eller nukleära stridsmedel.
  • Ingen skyddseffekt mot radioaktiv strålning.
  • Använd inte halvmasken som operationsmask.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga förändringar av halvmasken.
  • Använd inte halvmasken på barn.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen