Andningsskyddsmasker, sats hopvikbar, Storlek S, filter: P3V

Art-nr.: 097001 P3V
Ange pris 10 st. (SEK 65,39 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
157 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

filter Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Storlek Storlek S
Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll 10
Klass FFP3 NR D
Skyddsklass FFP3
Innehåll 10
Produktslag Partikelfiltermask FFP3

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097001 P3V
EAN/GTIN 4062406384128
Tillverkarens nummer 097001 P3V
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

High Performance-andningsskyddsmaskerna imponerar med sina många högklassiga komponenter. De hopvikbara och utrymmessparande maskerna ger genom det tredelade utförandet och det flexibla materialet god sikt och utomordentlig anpassning till alla ansiktsformer. Denna optimala passform stöds dessutom av valet av passande maskstorlek (storlek S och storlek M/L).
Det invändiga tyget utmärker sig bland annat genom sin mycket goda hudkompatibilitet. Därutöver avvisar materialet tillförlitligt fukt och svett. Dessa egenskaper talar för en extra behaglig bärrkänsla och bekväm passform. Med en konstant hög filterkapacitet underlättas andningen märkbart genom det högklassiga filtermediet.
Den böjliga näsbygeln och det mjuka nässtödet inuti masken garanterar en säker passform utan tryck och svarar dessutom för god tätning. På så sätt ger masken tillförlitligt skydd mot fasta och vätskeformiga aerosoler. Den flexibla och genomgående textilhjässremmen ger en bekväm och säker passform och möjliggör en extra komfortabel av- och påtagning av andningsskyddsmasken.
Viktekniken och den hygieniska styckförpackningen gör att det också är mycket lätt att ta med sig masken eller att förvara den. Made in Europe.
Med utandningsventil. Komfort-utandningsventilen låter värmen och fukten i andningsluften avgå snabbt och enkelt. Det ökar maskens komfort och användningstid i samma mån och bidrar dessutom till mindre imbildning på glasögonen.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor Umgebungsatmosphäre.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung von Nase, Mund und Kinn.
  • Anwendungsbeispiele: Schleifen, Schmirgeln, Fegen, Sägen oder Erzaufbereitung.
  • Partikelfiltermaske NR nicht wiederverwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in unbelüfteten Behältern, Gruben, Kanälen und kleinen Räumen verwenden.
  • Nicht als Schutz gegen chemische, biologische, radioaktive oder nukleare Kampfstoffe verwenden.
  • Keine Schutzwirkung gegen radioaktive Strahlung.
  • Nicht für Einsatz als Operationsmaske verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht modifizieren.
  • Nicht für Kinder verwenden.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen