Komfortskyddsglasögon, Glastoning: CLEAR

Art-nr.: 096858 CLEAR
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 149 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Glastoning Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • UV-skydd: Standard
  • Ramegenskap: Vadderade skalmar
  • Glasmaterial: polykarbonat

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Rammärkning CE HO EN 166 F
Skivmärkning 2C-1,2 HO 1 FT
UV-skydd Standard
Ramegenskap Vadderade skalmar
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Skyddsglasögon

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 096858 CLEAR
EAN/GTIN 4045197958679
Tillverkarens nummer 096858 CLEAR
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Moderna englas-skyddsglasögon med vadderade skalmändar och flexibla näskuddar för hög bärkomfort. Optimal passform som säkerställs av ansiktsstödet som löper runt om. Skyddsglasögonen kan användas med skalmar eller huvudband.
Skyddsglasögonens beläggning har en viss reptålighet, men den uppnår inte en fullständig reptålighet enligt EN 166 (K-märkning).

Norm:

EN 166; EN 170

Leveransinnehåll:

Skyddsglasögon med skalmar och huvudband.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Optimaler Sitz bei montierten Kopfband an Bügeln.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen