Utförande:
2-komponents skyddsglasögon i trendig design. För extra skydd, t.ex. vid förhöjd dammbelastning, kan en skumram fästas på glasögonen som tillval. Med avtagbara skalmar och huvudband förbättre passform. Reptåliga och imfria på båda sidor tack vare högkvalitativ glasbeläggning.
Norm:
EN 166; EN 170
Leveransinnehåll:
Skyddsglasögon med skalmar inklusive skumram och huvudband.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
- Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
- Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
- Optimaler Sitz bei montiertem Kopfband.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
- Nicht über anderen Brillen tragen.
- Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.