Utförande:
Skyddsglasögon för besökare, med bra sidoskydd. Perfekt för användning under kortare tid vid lättare påfrestningar. Lämpar sig för personer med glasögon.
Norm:
EN 166; EN 170
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
- Überbrille für die meisten Korrekturbrillen.
- Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
- Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
- Zur kurzzeitigen Verwendung bei leichter Beanspruchung.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
- Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.