• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Svetsar-komfortskyddsglasögon uvex i-vo, Klass: 5

Art-nr.: 096546 5

Välj variant av artikel och antal

Klass Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Glasbeläggning: beläggningsfri; Rephållfast
  • UV-skydd: UV400
  • Ramegenskap: Vadderade skalmar; Inställbar bygellängd; Inställbar bygellutning
  • Glasmaterial: polykarbonat

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie i-vo
Skivmärkning 5 W 1 FTKN
Rammärkning W 166 FT CE
Glasbeläggning beläggningsfri; Rephållfast
UV-skydd UV400
Ramegenskap Vadderade skalmar; Inställbar bygellängd; Inställbar bygellutning
Glasmaterial polykarbonat
Skyddsklass IR-filter 5
Produktslag Svetsglasögon

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 096546 5
EAN/GTIN 4031101510798
Tillverkarens nummer 9160045
Tillverkare Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Benämning

Utförande:

Trendiga svetsglasögon med perfekt färgåtergivning tack vare grått glas. Mjuka komponenter på näsan, pannan och öronen gör att glasögonen sitter säkert utan att trycka. De vadderade skalmarna har inställbar längd och lutning. Tack vare uvex infradur plus-beläggningen är glasen imfria på insidan och reptåliga på utsidan. Fastbränning av svetsloppor minimeras. Ny filterteknik som skyddar mot IR- och UV-strålning (bländning).

Norm:

EN 166; EN 169

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen