Utförande:
Fullsiktsglasögonen med modern design ger genom den runtomgående tätlisten och den inställbara elastiska huvudremmen en perfekt tätning och samtidigt mycket god bärkomfort. Den högklassiga beläggningen ger optimalt imskydd och hög reptålighet. Det indirekta ventilationssystemet ger ett behagligt klimat kring ögonen. Lämpliga för glasögonbärare.
Norm:
EN 166; EN 170.
Leveransinnehåll:
Fullsiktsglasögonen levereras med putsduk nr
096951.
Anmärkning:
Utbytbart ersättningshuvudband för GARANT skyddsglasögon med full sikt hittas under nr
096401-BAND.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für Heimwerkarbeiten wie Gartenarbeit, Reparatur von Möbeln und Weitere.
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
- Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit mittlerer Energie von bis zu 120 m/s.
- Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
- Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
- Kann über anderen Brillen getragen werden.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
- Teile der Vollsicht-Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
- Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
- Nicht geeignet zum Tragen beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere bei Nacht.
- Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
- Nicht in Sonnenlicht oder Laserstrahlung .
- Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
- Nicht geeignet zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (wie Kurzsichtigkeit).