Handske, par Arc Flash, Handskstorlek: 8

Art-nr.: 094905 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    284,19  SEK / par
  • Från 12par
    236,79  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 075 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
Användningsdata Flergångs
användningsområde Allround
Stickningsteknik 13G
Norm EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Strålningsvärme upp till 41324X
Hållarmaterial Aramidväv
Beläggning Neopren/nitril
Beläggningsvariant Handflata
Skärskyddsklass C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Färg gul / svart
Produktslag Elektrikerhandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094905 8
EAN/GTIN 4062406281762
Tillverkarens nummer 094905 8

Benämning

Utförande:

Arc Flash. Störljusbåghandske med skärskydd (klass C). ATPV-värden för handflatan: 42,3 cal/cm2 ; ATPV-värden för handryggen: 16,8 cal/cm2 .

Användningsdata:

Vid arbeten på elanläggningar.

Norm:

EN 388; EN 407
Level 2 enligt ASTM F2675.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen