Köldskyddshandske, par, 9

Art-nr: 094805 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
689 styck i lager
  • Skärskyddsklass: C
  • Norm: EN 511

Produktdetaljer

Tekniska data

Användningsdata Flergångs
Handskstorlek 9
Skärskyddsklass C
Norm EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Hållarmaterial Polyester
Beläggning Nitril/nitrilskum
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
Färg röd / svart
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Köldskyddshandske
Produktslag Köldskyddshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094805 9
EAN/GTIN 4067263202714

Benämning

Utförande:

HOLEX köldskyddshandske med ett behagligt fleecefoder. Lämplig för våta arbetsförhållanden genom den helt belagda handryggen. Mycket bra greppsäkerhet tack vare extra nitrilskumbeläggning på handflatan.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226