{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | |
EN 374 | Typ A (JKLNPST) | |
Kemikaliebeständighet | JKLNPST | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Tjocklek | 0,26 mm | |
Längd | 300 mm | |
Innehåll | 50 | |
vikt | 15,8 g | |
Färg | blå | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094792 10 | |
EAN/GTIN | 4045197974914 | |
Tillverkarens nummer | 094792 10 |